- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩ビ 25のおすすめ人気ランキング
塩ビ 25のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新4,492件の「塩ビ 25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小口径ます」、「灌水 装置」、「スプリンクラー ハウス」などの商品も取り扱っております。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
0.25
外径許容差(mm)
±0.2
規格
JIS K 6742
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
+5~(-2)
材質
PVC
使用流体
排水
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
0.25
規格
JIS K 6741
全てのハウスで活躍する頭上配管型のかん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブを使用
形状
エルボ90°
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
仕様
ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
-2~+5
散水中ボタ落ちがなく、均等に飛散するリバースアンブレラのセット。
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル
RU202
散水範囲(m)
Φ5
チューブ長さ(m)
0.5(25mmソケット付)
散水量(L/分)
1.25
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
チーズ
タイプ
HI
使用流体
水道用
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。
ネジ式。
用途農業などの配管に
材質(本体)
PVC
タイプ
ネジ式
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ネジ式
使用流体
水
ハンドル形状
T形
材質(ハンドル)
ABS
バルブ種類
ボールバルブ
ボールバルブ種類
フルボア式
接続方向
ストレート
材質
PVC
梱包数
4
使用流体
排水
材質
PVC
寸法S(mm)
30
使用流体
排水
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ
色
透明
タイプ
DV
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質
塩化ビニル
サイズ
100×75-150
寸法H(mm)
189
寸法L1(mm)
50
寸法A(mm)
300
寸法D(mm)
180
寸法B(mm)
242
寸法C(mm)
200
寸法L2(mm)
129.5
使用流体
排水
寸法R1(mm)
25
寸法R2(mm)
85
立上り管口径(Φmm)
150
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
一列配管で均一にかん水できるサンホープのオリジナルセット。
規格
25mm塩ビ用